Alicates juego Industrial electric con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

Número de artículo: 38637
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido juego
Cantidad de herramientas 3 ud.
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Alicates universales
Bisel de corte Sin filo cortante
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN ISO 5746; DIN ISO 5749; DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca recta
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Tipo de articulación Articulación empotrada
Características Función de corte
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total L 180 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 38637
EAN / GTIN 4010995386375
Número del fabricante 38637
Número L L60070 3323
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Alicates de boca semi-redonda de Wiha con cabezal de los alicates extra largo para la introducción de componentes situados a mayor profundidad.
  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Los alicates universales de Wiha para el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Contenido: Alicates de corte diagonal VDE serie Z 12 1 09, 160 mm - con Wiha DynamicJoint®
  • Contenido: Alicates universales VDE serie Z 01 0 09, 180 mm - con Wiha DynamicJoint®
  • Contenido: Alicates de boca semi-redonda serie Z 05 0 09, 200 mm
  • Normas: DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.
  • 3-teiliges Set: Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
  • DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única
  • Sin retorcimiento ni resbalamiento
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • La seguridad del usuario es lo primero durante el trabajo en piezas conductoras de tensión. El juego de alicates Professional electric ofrece el equipamiento básico perfecto para electricistas y técnicos electricistas. Los alicates de boca semi-redonda con cabezal de los alicates extra largo se adaptan perfectamente para la introducción de componentes situados a mayor profundidad. Con los alicates universales permiten el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales. Los alicates de corte diagonal también incluidos en el juego convencen como rascador universal para el corte de alambres blandos y duros. La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce además la aplicación de fuerza durante el corte. Además, los mangos de varios componentes con forma ergonómica con antideslizante permiten un trabajo cómodo y seguro. Los alicates se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta 200 mm, 8″ (33178)