• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Artikel-Nr.: 38637
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt Set
Anzahl Werkzeuge 3 St.
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Kombizange
Schneidfase keine Wate
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN ISO 5746; DIN ISO 5749; DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Form Backen/ Maul flach-rund
Stellung Backen/Maul gerade
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Draht (hart); Draht (weich)
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Eigenschaften Schneidfunktion
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 38637
EAN / GTIN 4010995386375
Herstellernummer 38637
L-Nummer L60070 3323
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.
  • Anwendung: Die Grundausstattung für verschiedene Tätigkeiten und unterschiedliche Einsatzorte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Inhalt: Seitenschneider VDE Serie Z 12 1 09, 160 mm - mit Wiha DynamicJoint®
  • Inhalt: Kombinationszange VDE Serie Z 01 0 09, 180 mm - mit Wiha DynamicJoint®
  • Inhalt: Flachrundzange VDE Serie Z 05 0 09, 200 mm
  • Normen: DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.
  • 3-teiliges Set: Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
  • DynamicJoint® - Innovativ einzigarte Gelenkkonstruktion für 20% mehr Power
  • Kein Verdrehen oder Verrutschen dank OptiGrip
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Das Zangenset Professional electric liefert die perfekte Grundausstattung für Elektriker und Elektrofachkräfte. Die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf eignet sich perfekt für das Einführen tiefliegender Bauteile. Mit der Kombinationszange wird sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen ermöglicht. Der ebenfalls im Set enthaltene Seitenschneider überzeugt als Universalschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte. Die spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert zudem den Kraftaufwand beim Schneiden. Weiterhin sorgen die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten. Die Zangen werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Um möglichst lange mit dem Produkt Freude zu haben, wird die regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl empfohlen.
  • Kombizange: DIN ISO 5746
    Greif- und Schneidzangen: DIN ISO5749 und DIN ISO 5745
    Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8″ (33178)