Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 25 mieszany z 12 bitami, 1/4″ w opakowaniu kartonowym

Nr art.: 38606
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38606
EAN / GTIN 4010995386061
Numer producenta 38606
Numer L L60070 3695
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 283 x 50 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Alternatywa dla zestawu wkrętaków. Idealny do połączeń śrubowych w zastosowaniach mobilnych.
  • Duża rękojeść – maksymalna siła
  • Uporządkowane i proste wyjmowanie
  • Magnetyczny uchwyt bitów
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Praktyczne przechowywanie bitów w rękojeści
  • Pracujesz mobilnie i nie masz pod ręką odpowiedniego narzędzia? Problem ten rozwiązuje wkrętak Wiha z magazynkiem bitów LiftUp 25, ponieważ przy pomocy jednego narzędzia masz zawsze i wszędzie pod ręką 12 różnych grotów. W ten sposób magazynek LiftUp zastępuje cały zestaw wkrętaków. Po naciśnięciu przycisku wysuwa się magazynek bitów na końcu rękojeści umożliwiając wyjmowanie bitów 25 mm z grotami 1/4″. Dołączone do zestawu bity standardowe mogą być używane zarówno do pracy ręcznej, jak i maszynowej. Dzięki dużej objętości ergonomicznie ukształtowanego dwuczęściowego trzonka zapewnione jest optymalne przenoszenie siły i największe możliwe momenty dokręcania. Mocne dokręcanie lub odkręcanie śrub staje się tym samym niezwykle łatwe.
  • Spis treści:
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)