Surubelnita cu biti LiftUp 25 magnet amestecat cu 12 biti, 1/4″

Cod articol.: 38606
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 38606
EAN / GTIN 4010995386061
Număr producător 38606
L-Număr L60070 3695
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Mâner mai mare - putere maximă
  • Vă crește flexibilitatea: Burghiele standard sunt potrivite și pentru operarea la mașină
  • Vă protejează sănătatea: Niciun risc de rănire, *toate biții sunt depozitate în siguranță în interiorul mânerului
  • Nu este neobișnuit ca meseriașii care pleacă la lucru să aibă nevoie de o șurubelniță cu un anumit profil, dar să nu o aibă pe cea precisă la îndemână atunci când au nevoie de ea
  • Șurubelnița Wiha cu magazia de 25 de biți LiftUp pune capăt unor astfel de probleme, deoarece cu o singură unealtă aveți la îndemână, oricând și oriunde, 12 unelte diferite
  • LiftUp înlocuiește astfel un întreg set de șurubelnițe
  • La apăsarea unui buton, magazia de biți de la capătul mânerului iese, livrând biții de 25 mm cu o unitate de 1/4 de inch gata de a fi scoși
  • Burghiele standard conținute pot fi utilizate atât pentru operare manuală, cât și pentru operare la mașină
  • Datorită volumului său mare, mânerul ergonomic cu două componente asigură o transmisie optimă a puterii și valori maxime ale cuplului
  • Prin urmare, fixarea sau slăbirea puternică a șuruburilor este deosebit de ușoară pentru mână
  • Conținut: Unitatea de înșurubare a șuruburilor de fixare a șuruburilor de fixare a șuruburilor de fixare a șuruburilor de fixare: 1x Șurubelniță cu magazie magnetică de biți LiftUp 25 Amestecată cu 12 biți, 1/4″ (38601) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm Hexagon 1/4″ 3 mm (01705) 1x Bit Standard 25 mm Hexagon 1/4″ 4 mm (01706) 1x Bit Standard 25 mm Hexagon 1/4″ (01707) 1x Bit Standard 25 mm Hexagon 1/4″ (01707) 1x Bit Standard 25 mm 5.5 mm (01624) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ T15 (01717)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x bit standard 25 mm slot 1/4″ C6.3 5,5 mm (01624)
  • 1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH2 (01658)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ1 (01688)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ2 (01689)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ3 (01690)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T15 (01717)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T20 (01718)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T25 (01719)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T30 (01721)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 3,0 mm (01705)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 4,0 mm (01706)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 5,0 mm (01707)