Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético en surtido con 12 bits, de 1/4″

Número de artículo: 38606
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 38606
EAN / GTIN 4010995386061
Número del fabricante 38606
Número L L60070 3695
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia.
  • Aumenta su flexibilidad: Los Standard-Bits también son adecuados para el funcionamiento mecánico.
  • Protege su salud: Sin peligro de sufrir lesiones, ya que todos los bits están alojados de forma segura en el interior del mango.
  • Aplicación: La alternativa al juego de destornilladores. Ideal para el atornillado para el uso portátil.
  • Mango grande, máxima potencia
  • Orden perfecto y extracción sencilla
  • Alojamiento magnético de bits
  • Versatilidad de uso
  • Práctico almacenamiento de bits en el mango
  • Con frecuencia ocurre que durante el uso portátil se necesita un destornillador con un determinado perfil que el usuario no tiene a mano en ese preciso instante. El destornillador Wiha con cargador LiftUp 25 pone fin a este problema, ya que con solo una herramienta se tienen 12 tomas de fuerza distintas listas en todo momento. El LiftUp sustituye así un juego completo de destornilladores. El cargador se extrae por el extremo del mango pulsando un botón y libera los 25 mm bits con acoplamiento de 1/4” para su extracción. Los Standard-Bits que se incluyen pueden utilizarse tanto para los trabajos a mano como para el funcionamiento mecánico. El mango de dos componentes ergonómico proporciona una transmisión de fuerzas óptima y unos valores dinamométricos máximos gracias a su gran volumen. De este modo, el atornillado o el aflojamiento de tornillos se realizan de un modo especialmente fácil.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)

Productos adecuados