• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Pompy powietrza z pierścieniem wodnym, Typ: WR2

Nr art.: 385025 WR2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 400 V
Oznaczenie producenta Wasserring-Pumpe, Typ: WR2
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wydajność ssania 48 m3/h
Napięcie silnika 400 V
Moc silnika 1,2 kW
Rodzaj produktu Wytwornice podciśnienia
Długość 515 mm
Szerokość 572 mm
Wysokość 743 mm
Masa 57 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 385025 WR2
EAN / GTIN 2050001785251
Numer producenta 93802
Producent/osoba odpowiedzialna Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Wykonanie:

  • środek chłodząco-smarujący jest doprowadzany do obiegu pompy powietrznej z pierścieniem wodnym
  • nadmiar cieczy jest odprowadzany do obrabiarki
  • nie jest potrzebny dodatkowy oddzielacz cieczy.

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

W dostawie:

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.