Pompe à vide à anneau, Type: WR2

Réf.: 385025 WR2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration 48 m3/h
Tension moteur 400 V
Puissance moteur 1,2 kW
Type de produit générateurs de vide
Longueur 515 mm
Largeur 572 mm
Hauteur 743 mm
Poids 57 kg

Identification et classification

Référence article 385025 WR2
EAN / GTIN 2050001785251
Réf. fabricant 93802
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

  • Le lubrifiant est amené au circuit d’alimentation de la pompe à anneau.
  • Retour du liquide excédentaire vers la machine-outil.
  • Aucun séparateur de liquide supplémentaire nécessaire.

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.