Pompy powietrza z pierścieniem wodnym, Typ: WR3

Nr art.: 385025 WR3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 400 V
Oznaczenie producenta Wasserring-Pumpe, Typ: WR3
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wydajność ssania 65 m3/h
Napięcie silnika 400 V
Moc silnika 2,4 kW
Rodzaj produktu Wytwornice podciśnienia
Długość 515 mm
Szerokość 572 mm
Wysokość 743 mm
Masa 72 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 385025 WR3
EAN / GTIN 2050001785268
Numer producenta 93803
Producent/osoba odpowiedzialna Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Wykonanie:

  • środek chłodząco-smarujący jest doprowadzany do obiegu pompy powietrznej z pierścieniem wodnym
  • nadmiar cieczy jest odprowadzany do obrabiarki
  • nie jest potrzebny dodatkowy oddzielacz cieczy.

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

W dostawie:

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.