Pompă cu inel de apă, Tip: WR2

Cod articol.: 385025 WR2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune de reţea 400 V
Denumirea producătorului Wasserring-Pumpe, Typ: WR2
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Putere de aspirare 48 m3/h
Tensiune motor 400 V
Putere motor 1,2 kW
Tip produs Generatoare de vacuum
Lungime 515 mm
Lăţime 572 mm
Înălţime 743 mm
Greutate 57 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 385025 WR2
EAN / GTIN 2050001785251
Număr producător 93802
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

  • Lichidul de răcire este alimentat în circuitul funcţional al pompei cu inel de apă.
  • Lichidul în exces este ghidat înapoi în maşina-unealtă.
  • Nu este necesar separator de lichide suplimentar.

Aplicaţie:

Funcţionarea plăcilor de strângere şi sistemelor cu vacuum.

Livrare:

Furtun de vacuum 2 m, supapă cu pârghie de mână cu 3/2 căi, cu aerisire, indicator de vacuum.