{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Oznaczenie producenta | Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VS1 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość | 300 mm | |
| Szerokość | 200 mm | |
| Wysokość H | 32,5 mm | |
| Ciśnienie robocze min. | 3,5 bar | |
| Ciśnienie robocze maks. | 8 bar | |
| Rodzaj produktu | Płyta mocująca | |
| Typ mocowania | Podciśnienie | |
| Płaskość powierzchni mocowania | 0,5 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 384905 VS1 | |
| EAN / GTIN | 4062406256456 | |
| Numer producenta | 384905 VS1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |