Barázdált vákuumasztal Venturi rendszer VS1

Cikkszám: 384905 VS1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 32,5 mm
Termék fajtája Vákuumos befogólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 384905 VS1
EAN / GTIN 4062406256456

Leírás

Kivitel:

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 − 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság ± 0,5 mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész.
Gyorsan és egyszerűen átalakítható vákuumszivattyús üzemre.

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú nélkül.

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő ⌀10 mm (1 m), Venturi fúvóka (1×).
Gumi adapterlap (1×).
Tömlőcsonk (1×), csatlakozó LW 12 (1×), szorítóköröm (2×).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.