Vakuová deska s drážkami systém Venturi, Typ: VS1

Artiklové číslo: 384905 VS1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Označení výrobce Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VS1
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka 300 mm
Šířka 200 mm
Výška H 32,5 mm
Provozní tlak minimální 3,5 bar
Provozní tlak max 8 bar
Druh produktu Upínací deska
Typ upínání Vakuum
Rovinnost upínací plochy 0,5 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 384905 VS1
EAN / GTIN 4062406256456
Číslo výrobce 384905 VS1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliník, ocelově modrý eloxovaný. Provozní tlak 3,5 – 8 bar. Konečný podtlak je cca 80 mbar (92 % podtlak). Integrovaný tlumič snižuje vývin hluku. Rovinnost ± 0,5 mm.

Výhoda:

Cenově nenáročný systém pro začátečníky. Nenáročná údržba. Ihned k použití.
Možná rychlá a snadná přestavba na provoz s vakuovou pumpou.

Použití:

K vakuovému upínání bez vakuové pumpy.

Rozsah dodávky:

Dorazové podložky, hadice na stlačený vzduch ⌀10 mm (1 m), Venturiho tryska (1×).
Pryžová rohož adaptéru (1×).
Hadicové hrdlo (1×), zástrčka LW 12 (1×), upínky (2×).

Poznámka:

Při použití Venturiho trubic nedoporučujeme zpracování s emulzí chladiva.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro upnutí a fixaci jednoduše tvarovaných obrobků s drsnými povrchy.
  • Vhodné pro obrábění 5 stran, není však možné otáčení nebo naklápění strojového stolu (zamotání hadice).
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Stanovené použití
  • Pro upnutí a fixaci jednoduše tvarovaných obrobků s drsnými povrchy.
  • Vhodné pro obrábění 5 stran, není však možné otáčení nebo naklápění strojového stolu (zamotání hadice).
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Stanovené použití
  • Pro upnutí a fixaci jednoduše tvarovaných obrobků s drsnými povrchy.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.