Vakuumske plošče z zarezami Sistem Venturi, Tip: VS1

Št. art.: 384905 VS1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 300 mm
Širina 200 mm
Višina 32,5 mm
Vrsta izdelka Vakuumska vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 384905 VS1
EAN/GTIN 4062406256456
Številka proizvajalca 384905 VS1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminij, jekleno modro eloksirano. Delovni tlak 3,5 − 8 barov. Končni vakuum je pribl. 80 mbarov (92 % vakuuma). Integriran dušilec zmanjša hrup. Ravnost ± 0,5 mm.

Prednosti:

Ugoden sistem za začetnike. Majhna potreba po vzdrževanju. Možnost takojšnje uporabe.
Možnost hitre in preproste predelave na delovanje vakuumske črpalke.

Uporaba:

Za vakuumsko vpenjanje brez vakuumske črpalke.

Obseg dobave:

Omejevalne plošče, cev za stisnjeni zrak ⌀ 10 mm (1 m), venturijeva šoba (1×).
Gumijasta adapterska podloga (1×).
Cevni nastavek (1×), vtič LW 12 (1×), vpenjalniki (2×).

Opomba:

Pri uporabi venturijevih šob se odsvetuje obdelava z emulzijo hladilnega sredstva.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vpenjanje in fiksiranje preprosto oblikovanih obdelovancev s hrapavimi površinami.
  • Primerno za 5-stransko obdelavo, vendar brez možnosti obračanja ali nagibanja strojne mize (cevi).
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Namen uporabe
  • Za vpenjanje in fiksiranje preprosto oblikovanih obdelovancev s hrapavimi površinami.
  • Primerno za 5-stransko obdelavo, vendar brez možnosti obračanja ali nagibanja strojne mize (cevi).
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Namen uporabe
  • Za vpenjanje in fiksiranje preprosto oblikovanih obdelovancev s hrapavimi površinami.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.