Uchwyt szybkiej wymiany 1/4″, sześciokąt wyjściowy 1/4″, dł. 62 mm

Nr art.: 38250002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Imaki szybkowymienne
Długość 62 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Numer producenta 38250002
Numer L L60010 2363
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do bezpośredniego podłączenia do maszyny
  • do nasadek wkrętakowych bitowych z zewnętrznym sześciokątem 1/4″
  • z oprawką szybkowymienną
  • Nastawka sześciokątna zewnętrzna DIN 3126 / ISO 1173, kształt C, 6,3

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny sześciokąt napędowy (cala): 1/4 cala
  • Zewnętrzny sześciokąt napędowy (mm): E 6,3 mm
  • Długość w mm (L): 62 mm
  • Wewnętrzny sześciokąt napędowy (mm): D 6,3 mm
  • Wewnętrzny sześciokąt napędowy (cala): 1/4 cala
  • Masa: 27 g