1/4″ Quick-release holder udgang sekskant 1/4″ L.62mm

Art.-nr.: 38250002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype hurtigskifteholder
Længde 62 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 38250002
EAN/GTIN 4018754155033
Producentnummer 38250002
L-nummer L60010 2363
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til direkte maskintilslutning
  • til bitskruetrækkersokler med udvendig sekskant 1/4″
  • med hurtigskiftepatron
  • Udvendigt sekskantdrev DIN 3126 / ISO 1173 form C 6.3

Egenskab:

  • Udvendig sekskantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • Udvendigt drev sekskant (mm): E 6,3 mm
  • Længde mm (L): 62 mm
  • Udgangssekskant indvendigt (mm): D 6,3 mm
  • Udgangssekskant indvendig (tommer): 1/4 tomme
  • Vægt: 27 g