1/4″ Suport cu eliberare rapidă ieșire hexagonală 1/4″ L.62mm

Cod articol.: 38250002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Portcuțite cu schimbare rapidă
Lungime 62 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Număr producător 38250002
L-Număr L60010 2363
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru conectarea directă a mașinii
  • pentru mufe de șurubelniță cu hexagon extern 1/4″
  • cu mandrină cu schimbare rapidă
  • Hexagon extern DIN 3126 / ISO 1173 forma C 6.3

Caracteristică:

  • Hexagon de acționare externă (inch): 1/4″
  • Hexagon de acționare externă (mm): E 6,3 mm
  • Lungime mm (L): 62 mm
  • Hexagon interior de ieșire (mm): D 6,3 mm
  • Hexagon interior de ieșire (inch): 1/4″
  • Greutate: 27g