• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

1/4″ Porte-embouts à changement rapide hexagonal de sortie 1/4″ L.62mm

Réf.: 38250002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit porte-outils à changement rapide
Longueur 62 mm

Identification et classification

Référence article 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Réf. fabricant 38250002
Article hors catalogue L60010 2363
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour le raccordement direct à la machine
  • pour embouts de tournevis à six pans mâles 1/4″
  • avec mandrin à changement rapide
  • Entraînement à six pans extérieurs DIN 3126 / ISO 1173 forme C 6,3

Caractéristique(s):

  • Hexagone d’entraînement extérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Hexagone d’entraînement extérieur (mm): E 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 62 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): D 6,3 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Poids: 27 g