{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 2 vnt. | |
| Tinklo įtampa | 400 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Serija | UniPower | |
| Gamintojo pavadinimas | Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 408UP | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Ilgis | 790 mm | |
| Plotis | 400 mm | |
| Aukštis | 51 mm | |
| Polių kiekis | 32 | |
| Polių suskirstymas | 62 mm | |
| Produkto rūšis | prispaudimo plokštė | |
| Užveržimo tipas | elektrin. | |
| Su sriegiu | taip | |
| Laikymo jėga maks. | 193 kN | |
| Svoris | 115 kg | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 382000 408UP | |
| EAN / GTIN | 2050001777706 | |
| Gamintojo numeris | QX408UP | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Germany, www.mag-tecnomagnete.com |