Trajna elektronska magnetna stezna ploča UniPower, tip: 408UP

Artikl br.: 382000 408UP
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 790 mm
širina 400 mm
Visina 51 mm
Broj polova 32
Podjela polova 62 mm
Težina 115 kg
maksimalna sila stezanja 193 kN
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 382000 408UP
EAN / GTIN 2050001777706
Broj proizvođača QX408UP
Proizvođač/odgovorna osoba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Izvedba:

  • Inovativna i patentirana monoblok konstrukcija za maksimalnu krutost i pouzdanost.
  • Brzo povezivanje za električne priključke.
  • Navojne čahure na svakom polu od čvrstog materijala.
  • Otporne zahvaljujući monoblok konstrukciji i korištenju integriranih polnih ploča.

Prednost:

  • Obrada bez vibracija štedi alate i strojeve.
  • 5-osna obrada bez ometajućih kontura.
  • Potpuna iskoristivost pokreta.
  • Minimalno vrijeme opremanja.
  • Neosjetljivo na nestanak struje.
  • Brzo i precizno čeono paralelno glodanjen.
  • Ravnomjerno stezanje na čitavoj površini.
  • Niska visina ugradnje.
  • Visoke sile držanja.
  • Jednostavno i brzo pozicioniranje obradaka.

Upotreba:

Primjena u izradi kalupa i alata ili strojarstvu.

Opseg isporuke:

Uključujući kontrolni ST200FA s 5-pinskim utikačem za upravljanje magnetska stezna ploča-om.

Dodatni pribor:

Produžetak za polove br. 382010.

Napomena:

Garnitura za postavljanje radi upravljanja više elektro-permanentnih magnetnih steznih ploča isporučivo na upit!
Strujni kabel se isporučuje bez priključnog utikača. Mrežni priključak 400 V / 50 Hz.