System elektromagnesów trwałych, typ: 370

Nr art.: 381950 370
Rabat
14 840,49 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 3 m
Oznaczenie producenta Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 370
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość 370 mm
Szerokość 390 mm
Wysokość H 70 mm
Liczba biegunów 5
Podziałka biegunów 48 mm
Rozmiar gwintu M16
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy
Typ mocowania magnes
Z gwintem tak
Maks. siła mocowania 160 kN
Masa 72 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 381950 370
EAN / GTIN 4069515052139
Numer producenta 381950 370
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna konstrukcja typu monobloc.
  • Dwie krawędzie mocujące zapewniające bezpieczne mocowanie narzędzia na maszynie.
  • Absolutne bezpieczeństwo – obrabiane przedmioty pozostają zamocowane nawet w przypadku awarii zasilania.
  • Równoległy podział biegunów P 60 mm (48 stal/12 żywica epoksydowa).
  • Wodoodporna konstrukcja.
  • Bardzo silne jednolite pole magnetyczne na całej powierzchni.
  • Brak nagrzewania się elementu mocującego.
  • Brak zużycia energii podczas obróbki.
  • Wraz z otworami 18H6 M16 do systemu mocowania w punkcie zerowym wymiar 200 mm.
  • Wraz z otworami do mocowania nakładanych listew biegunowych.

Zaleta:

  • Obróbka bez drgań chroni narzędzia i maszynę.
  • Obróbka pięciostronna bez konturów kolidujących.
  • Znaczna redukcja czasów uzbrajania.
  • Szybkie i precyzyjne frezowanie płaskorównoległe.
  • Jednakowa siła mocowania na całej powierzchni mocowania.
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna.
  • Bardzo duże siły mocowania.
  • Łatwe i szybkie pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.

Zastosowanie:

W budowie form, urządzeń albo maszyn.

W dostawie:

4 mimośrodowe ograniczniki obrabianego przedmiotu ze śrubami M10, przyłącze kablowe z odłączaną wtyczką do ciężkich maszyn z kablem o długości 3 m w metalowej osłonie ochronnej, wraz ze sterowaniem.

Wyp. dodatkowe:

Nakładana listwa biegunowa nr 381960 390.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Magnetyczna płyta mocująca służy do mocowania elementów ferromagnetycznych na obrabiarkach.
  • Do namagnesowania i rozmagnesowania używać wyłącznie kompatybilnego modułu sterującego.
  • Moduł sterujący służy do namagnesowania i rozmagnesowania magnetycznych płyt mocujących z elektromagnesem stałym.
  • Umożliwia to mocowanie wszelkiego rodzaju elementów ferromagnetycznych.
  • Obrabiany element musi stykać się z co najmniej 3 biegunami przyrządu mocującego, przy czym połowę z nich muszą stanowić bieguny południowe, a połowę północne.
  • Mocować wyłącznie elementy ferromagnetyczne (stale nierdzewne austenityczne nie nadają się do tego, gdyż Km wynosi 0).
  • Użytkować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Każde zastosowanie wykraczające poza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub odbiegające od niego uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.
  • Modułu sterującego nie wolno zasilać napięciem o wartości innej niż wskazana na tabliczce znamionowej.
  • Nie dokonywać żadnych nieautoryzowanych zmian w urządzeniu.
  • Nie używać uszkodzonego kabla sterującego magnetycznej płyty mocującej.
  • Nie wykonywać żadnych procesów obróbki, które są niezalecane lub niedopuszczalne.