Sistem magnetic permanent electric, Tip: 370

Cod articol.: 381950 370
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 3 m
Denumirea producătorului Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 370
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungime 370 mm
Lăţime 390 mm
Înălţime H 70 mm
Număr de poli 5
Distanţă între poli 48 mm
Dimensiune filet M16
Tip produs Mandrină cu magnet
Tip de prindere magnet
Cu filet da
Forță de reținere max. 160 kN
Greutate 72 kg
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 381950 370
EAN / GTIN 4069515052139
Număr producător 381950 370
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Robust datorită construcției monobloc.
  • Două margini de strângere pentru fixarea sigură a sculei pe mașină.
  • Siguranță absolută - piesele de prelucrat rămân fixate chiar și în cazul unei întreruperi de curent.
  • Diviziune paralelă P 60 mm (48 oțel/12 rășină epoxidică).
  • Construcție impermeabilă.
  • Câmp magnetic omogen, foarte puternic pe întreaga suprafață.
  • Nu se încălzește elementul de strângere.
  • Fără consum de energie în timpul prelucrării.
  • Inclusiv găuri 18H6 M16 pentru sisteme de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.
  • Include găuri pentru fixarea știfturilor de susținere.

Avantaj:

  • Prelucrarea fără vibraţii protejează scula şi maşina.
  • Prelucrare pe cinci axe fără proeminenţe.
  • Reducere clară a timpilor de montaj.
  • Frezare plan-paralelă rapidă şi precisă.
  • Forţă de strângere uniformă pe întreaga suprafaţă de prindere.
  • Construcție cu înălțime redusă.
  • Forțe de prindere foarte mari.
  • Poziționarea simplă și rapidă a pieselor de prelucrat.

Aplicaţie:

Se utilizează la construcţia de matriţe, instalaţii sau maşini.

Livrare:

4 opritoare excentrice pentru piese de prelucrat cu șuruburi M10, conexiune cablu cu ștecăr detașabil pentru utilaje grele cu cablu de 3 m în tub metalic de protecție, inclusiv comandă.

Accesorii opţionale:

Știft de susținere cod 381960 390.

Warning:

Intended use
  • A magnetic clamping plate is used to clamp ferromagnetic workpieces on machine tools.
  • Only the compatible control unit must be used for magnetisation and demagnetisation.
  • The control unit is used to magnetise and demagnetise electro-permanent magnetic clamping plates.
  • As a result, all types of ferromagnetic workpieces can be clamped.
  • The workpiece must make contact with at least 3 poles of the clamping device, half of which must be south poles and half north poles.
  • Only clamp ferromagnetic workpieces (austenitic stainless steels are not suitable due to Km of 0).
  • Only use in a dry indoor environment.

Reasonably foreseeable misuse
  • Any use that goes beyond or deviates from the intended use is deemed to be improper.
  • The control unit must not be operated at a voltage other than that specified on the type plate.
  • Do not make any unauthorised modifications to the device.
  • Do not use a damaged control cable for the magnetic clamping plate.
  • Do not carry out any machining operations that are not recommended or approved.