Système électromagnétique permanent, Type: 370

Réf.: 381950 370
Remise
2 950,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de câble 3 m
Référence fabricant Elektro Permanent-Magnetsystem, Typ: 370
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur 370 mm
Largeur 390 mm
Hauteur H 70 mm
Nombre de pôles 5
Pas polaire 48 mm
Taille de filetage M16
Type de produit plateau à aimant permanent
Type de serrage aimant
Avec filetage oui
Force d’attraction max. 160 kN
Poids 72 kg
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 381950 370
EAN / GTIN 4069515052139
Réf. fabricant 381950 370
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Robuste grâce à sa construction monobloc.
  • Deux bords de serrage pour un maintien sûr de l’outil sur la machine.
  • Sécurité absolue - Les pièces restent serrées même en cas de coupure de courant.
  • Pas polaire parallèle P 60 mm (48 acier/12 résine époxy).
  • Construction étanche.
  • Champ magnétique très puissant et homogène sur toute la surface.
  • Aucun échauffement du système de serrage.
  • Aucune consommation électrique pendant l’usinage.
  • Y compris alésages 18H6 M16 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
  • Avec alésages pour la fixation de barrettes de connexion à poser.

Avantage(s):

  • L’usinage sans vibrations préserve l’outil et la machine.
  • Usinage sur cinq faces sans problème.
  • Réduction significative des temps de montage/démontage.
  • Fraisage plan parallèle rapide et précis.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.
  • Hauteur réduite.
  • Forces de maintien très élevées.
  • Positionnement simple et rapide des pièces.

Utilisation:

Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.

Livraison:

4 butées de pièce excentriques avec vis M10, raccordement par câble avec fiche robuste amovible avec câble de 3 m dans une gaine métallique, avec unité de commande.

Accessoire(s):

Barrette de connexion à poser 381960 390.

Warning:

Utilisation normale
  • Le plateau magnétique sert à serrer des pièces ferromagnétiques sur des machines-outils.
  • Pour la magnétisation et la démagnétisation, utiliser exclusivement l’unité de commande compatible.
  • L’unité de commande sert à magnétiser et à démagnétiser les plateaux électromagnétiques permanents.
  • Il est ainsi possible de serrer tous les types de pièces ferromagnétiques.
  • La pièce doit être en contact avec au moins 3 pôles du dispositif de serrage, dont la moitié doit être des pôles sud et l’autre moitié des pôles nord.
  • Ne serrer que des pièces ferromagnétiques (les aciers inoxydables austénitiques ne conviennent pas, car Km = 0).
  • Utiliser uniquement à l’intérieur, au sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Toute utilisation qui va au-delà de l’utilisation normale ou qui s’en écarte est considérée comme non conforme.
  • L’unité de commande ne doit pas être utilisée avec une tension autre que celle indiquée sur la plaque signalétique.
  • Ne procéder à aucune modification non autorisée sur l’appareil.
  • Ne pas utiliser de câble de commande endommagé pour le plateau magnétique.
  • Ne pas effectuer d’opérations d’usinage qui ne sont pas recommandées ou autorisées.

Téléchargements et documents

Produits adaptés