Studs with hexagon socket, strength class 12.9

Nr art.: 381939
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Z kołnierzem tak
Wysokość krawędzi L3 4 mm
Długość nominalna L 160 mm
Rozmiar gwintu d1 M16
Długość gwintu b 100 mm; 19 mm
Gwint lewoskrętny nie
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW4
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 4 mm
Skok gwintu 2 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 381939
EAN / GTIN 4020772381936
Numer producenta 381939
Numer L L30120 377
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hexagon recess stud screws, strength class 12.9, steel, tempered, rolled thread.

Cecha szcz.:

  • D x L: M16x160
  • Strength class: 12.9
  • B1: 19
  • B2: 100
  • L1: 4
  • AF: 4
  • Weight: 218 g