Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 381939
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 381939
EAN / GTIN 4020772381936
Número del fabricante 381939
Número L L30120 377
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12.9, acero, templado, roscado.

Característica:

  • D x L: M16x160
  • Clase de resistencia: 12,9
  • B1: 19
  • B2: 100
  • L1: 4
  • Anchura llave: 4
  • Peso: 218 g