• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9

Artikel-Nr.: 381939
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund ja
Bund-Höhe L3 4 mm
Nennlänge L 160 mm
Gewindegröße d1 M16
Gewindelänge b 100 mm; 19 mm
Linksgewinde nein
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW4
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 4 mm
Gewindesteigung 2 mm
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 381939
EAN / GTIN 4020772381936
Herstellernummer 381939
L-Nummer L30120 377
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9, Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.

Merkmal:

  • D x L: M16x160
  • Festigkeitsklasse: 12.9
  • B1: 19
  • B2: 100
  • L1: 4
  • SW: 4
  • Gewicht: 218 g