Neodymowe, magnetyczne bloczki mocujące, długość: 200mm

Nr art.: 380870 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie Dostępne w ciągu 5-10 dni roboczych
5 sztuk w magazynie 5 sztuki dostępne w ciągu 5-10 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Length 200 mm
Width 70 mm
Wysokość 51 mm
Strength of magnetic field 4 mm
Type of product Magnetyczny uchwyt zaciskowy
Typ mocowania magnes
Nominalna siła mocowania 180 N/cm2
Masa 4,2 kg
Content część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380870 200
EAN / GTIN 4045197311320
Numer producenta 242.05-ND200-MS
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Germany, www.sav.de

Opis

Exécution:

  • Force d'attraction extrêmement élevée grâce à un procédé spécial.
  • Corps robuste entièrement en acier avec activation / désactivation sur la face avant.
  • Lamelles en laiton 2 mm / acier 4 mm.
  • Système d'aimants en néodyme.

Utilisation:

  • Pour pièces difficiles à serrer, comme le ferrotic ou le carbure avec proportion de cobalt.
  • Pour l’électroérosion et la rectification.

Remarque(s):

En option, adaptation à tous les systèmes de serrage à point zéro GARANT Zeroclamp disponibles sur le marché (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). Indiquer les données correspondantes lors de la commande.