{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 200 mm | |
| Šířka | 70 mm | |
| Výška | 51 mm | |
| Výška magnetického pole | 4 mm | |
| Druh produktu | Magnetické upínací pouzdro | |
| Typ upínání | magnet | |
| Jmenovitá adhezní síla | 180 N/cm2 | |
| Hmotnost | 4,2 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 380870 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197311320 | |
| Číslo výrobce | 242.05-ND200-MS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |