Neodimio magnetų užspaudimo blokas, Ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 380870 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 200 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 51 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 4 mm
Svoris 4,2 kg
Nominalioji sukibimo jėga 180 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 380870 200
EAN / GTIN 4045197311320
Gamintojo numeris 242.05-ND200-MS
Gamintojas / atsakingas asmuo SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de

Aprašymas

Modelis:

  • Itin stiprią sukibimo jėgą užtikrina speciali technologija.
  • Tvirtas plieninis korpusas su ON-OFF mygtuku priekyje.
  • Plokštės iš 2 mm žalvario / 4 mm plieno.
  • Neodimiomagnetų sistema.

Paskirtis:

  • Sunkiai apdirbamiems ruošiniams iš ferito, kietlydiniams su kobalto dalimi.
  • Naudojami šlifavimo ir elektroerozinėse staklėse.

Pastaba:

Pritaikomas visoms rinkoje esančioms nulinio taško fiksavimo sistemoms GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, ir t. t. ), užsakomas papildomai. Prašome užsakant pateikti atitinkamus duomenis.