Bloque de sujeción magnético de neodimio 200 mm

Número de artículo: 380870 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 200 mm
Anchura 70 mm
Altura 51 mm
Tolerancia de altura +0,5 / -2 mm
Altura del campo magnético 4 mm
Peso 4.2 kg
Fuerza de retención nominal 180 N/cm2
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380870 200
EAN / GTIN 4045197311320
Número del fabricante 242.05-ND200-MS

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de retención muy elevada gracias a un procedimiento especial.
  • Cuerpo rígido completamente de acero con conmutación de encendido / apagado en el lado frontal.
  • Laminillas de 2 mm de latón / 4 mm de acero.
  • Sistema magnético de neodimio.

Aplicación:

  • Para piezas de trabajo difíciles de sujetar, como Ferrotic, metal duro con porcentaje de cobalto.
  • Para erosionado y rectificado.

Nota:

Opcionalmente se suministran adaptaciones para todos los sistemas GARANT Zeroclamp de sujeción de punto cero disponibles en el mercado (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). En el pedido, indicar los datos correspondientes.