Ręczny przyrząd do rozmagnesowywania, Typ: HD2

Nr art.: 380863 HD2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 3 m
Pobór mocy 220 W
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Stopień ochrony IP IP42
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Masa 2,2 kg
Szerokość strefy aktywnej 150 mm
Głębokość działania 40 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do rozmagnesowywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380863 HD2
EAN / GTIN 2050001743770
Numer producenta 890.70-HD2
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Lekka obudowa umożliwia łatwe manewrowanie; kabel o długości 3 m z wtyczką.
  • Zasilanie 230 V / 50 Hz, stopień ochrony IP42, pobór mocy 220 VA. Automatyczne wyłączanie przy > 50°C. Czas włączenia 30%.

Zastosowanie:

Do rozmagnesowywania powierzchni dużych przedmiotów obrabianych. Zastosowanie przenośne.