{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 3 m | |
| Puissance absorbée | 220 W | |
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz | |
| Indice de protection IP | IP42 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Poids | 2,2 kg | |
| Largeur de la zone active | 150 mm | |
| Profondeur de pénétration | 40 mm | |
| Type de produit | démagnétiseurs |
| Référence article | 380863 HD2 | |
| EAN / GTIN | 2050001743770 | |
| Réf. fabricant | 890.70-HD2 | |
| Fabricant/personne responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |