Manuell avmagnetiseringsenhet HD2

Art-nr: 380863 HD2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

storlek på aktiv zon 150×95 mm
inträngningsdjup 40 mm
vikt 2,2 kg
nätspänning 220 V; 240 V
nätfrekvens 50 Hz
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC) +
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Avmagnetiseringsinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380863 HD2
EAN/GTIN 2050001743770
Tillverkarens nummer 890.70-HD2

Benämning

Utförande:

  • Lätt hölje som ger enkel hantering samt 3 m kabel med stickkontakt.
  • Strömförsörjning 230 V / 50 Hz, kapslingsklass IP42, effektförbrukning 220 VA. Automatisk avstängning vid > 50 °C. Intermittensfaktor 30 %.

Användningsdata:

För avmagnetisering av ytor på större arbetsstycken. Mobil användning.