Kézi demagnetizáló készülék HD2

Cikkszám: 380863 HD2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Aktív zóna mérete 150×95 mm
Behatolási mélység 40 mm
Súly 2,2 kg
Hálózati feszültség 220 V; 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) +
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Lemágnesező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380863 HD2
EAN / GTIN 2050001743770
Gyártó száma 890.70-HD2

Leírás

Kivitel:

  • Könnyű ház az egyszerű használat érdekében és 3 m kábel csatlakozóval.
  • Áramellátás 230 V / 50 Hz, védettségi osztály IP42, teljesítményfelvétel 220 VA. Automatikus lekapcsolás > 50 °C-nál. Bekapcsolási időtartam 30%.

Felhasználás:

Nagyobb munkadarabok felületének lemágnesezéséhez. Mobil felhasználás.