Nuolatinių magnetų užspaudimo blokas, su tiksliomis polių padalomis, Tipas: MH203S

Prekės Nr.: 380815 MH203S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas MH203S
Ilgis A 100 mm
Plotis B 25 mm
Bendras aukštis C 25 mm
Magnetinio lauko aukštis 6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 6 mm
Polių suskirstymas 4 mm
maksimalus kampo nuokrypis 5 laipsniai
Svoris 0,5 kg
Nominalioji sukibimo jėga 180 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 380815 MH203S
EAN / GTIN 2050001922281
Gamintojo numeris 242.01-MH203S
Gamintojas / atsakingas asmuo SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de

Aprašymas

Modelis:

Du magnetiniai užveržimo paviršiai.
Iš SmCo5 magnetų, ypatingai didelė laikymo jėga, sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Paskirtis:

Mažų detalių, kaip pvz., antspaudų ir pan. profiliavimui ir apdirbimui.

Pastaba:

Nuolatinis magnetas, neperjungiamas.