Upínací blok s permanentními magnety, jemná pólová rozteč, Typ: MH203

Artiklové číslo: 380815 MH203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MH203
Se středicím otvorem ne
Délka 100 mm
Šířka 25 mm
Výška H 25 mm
Rozdělení pólů 4 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 6 mm
Výška magnetického pole 6 mm
Druh produktu Upínací blok
Typ upínání magnet
Jmenovitá přídržná síla 80 N/cm2
Hmotnost 0,5 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380815 MH203
EAN / GTIN 2050001854261
Číslo výrobce 242.01-MH203
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

Dvě magnetické upínací plochy.

Použití:

K profilování a obrábění malých obrobků, jako jsou např. razítka atd.

Poznámka:

Permanentní magnet, nelze zapínat.