Alu box K470; IP67; ID: 750x550x580mm

Nr art.: 380378
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 239 l
Długość zewnętrzna L 800 mm
Szerokość zewnętrzna B 600 mm
Wysokość zewnętrzna H 610 mm
Długość wewnętrzna L1 750 mm
Szerokość wewnętrzna B1 550 mm
Wysokość wewnętrzna H1 580 mm
Masa 12 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Wodoszczelność tak
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380378
EAN / GTIN 4003866008360
Numer producenta 380378
Numer L L90010 1511
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości specjalny pojemnik wykonany z aluminium.
  • Bardzo duży zawór wyrównujący ciśnienie.
  • Testowany przez TÜV SÜD.
  • Stopień ochrony IP 67 zgodnie z normą DIN EN 60529: 1992
  • Innowacyjne, opatentowane połączenie zawiasu i zamka.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Rozmiary specjalne na zamówienie.
  • Narożniki sztaplarskie wykonane z odlewu aluminiowego.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.

Cecha szcz.:

  • Waga 12 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 750 mm × 550 mm × 580 mm
  • Wysokość wewnętrzna 580 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 239 l
  • Szerokość zewnętrzna 600 mm
  • Wysokość zewnętrzna 610 mm
  • Długość zewnętrzna 800 mm