Caja alu K470; IP67; IM: 750x550x580mm

Número de artículo: 380378
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Capacidad 239 l
Medida exterior longitud 800 mm
Medida exterior anchura 600 mm
Medida exterior altura 610 mm
Medida interior Longitud 750 mm
Medida interior Anchura 550 mm
Medida interior Altura 580 mm
Peso 12 kg
Material Aluminio
Número de mangos 2 ud.
Con tapa
Estanquidad al agua
Apilable
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 380378
EAN / GTIN 4003866008360
Número del fabricante 380378
Número L L90010 1511
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Caja especial de aluminio de gran calidad.
  • Válvula extra grande de compensación de presión.
  • Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
  • Tipo de protección IP 67 según UNE EN 60529: 1992.
  • Nueva combinación patentada de bisagra y cierre.
  • Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
  • Juntas de perfil completamente soldadas.
  • Medidas especiales bajo pedido.
  • Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
  • Asas ergonómicas Confort.
  • Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

  • Alto exterior 610 mm
  • Altura interior 580 mm
  • Ancho exterior 600 mm
  • La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 580 mm
  • Longitud exterior 800 mm
  • Longitud interior 750 mm
  • Material Aluminio
  • Peso 12 kg
  • Volumen 239 l