Cutie din aluminiu K470; IP67; IM: 750x550x580mm

Cod articol.: 380378
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii 239 l
Dimensiune exterioară L 800 mm
Dimensiune exterioară l 600 mm
Dimensiune exterioară H 610 mm
Dimensiune interioară L 750 mm
Dimensiune interioară l 550 mm
Dimensiune interioară H 580 mm
Greutate 12 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac da
Etanş la apă da
Poate fi stivuit ja
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 380378
EAN / GTIN 4003866008360
Număr producător 380378
L-Număr L90010 1511
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • ZARGES K 470 - IP 67: protecție optimizată împotriva apei și a prafului.
  • Recipient special de înaltă calitate din aluminiu.
  • Supapă de egalizare a presiunii foarte mare.
  • Testate de TÜV SÜD.
  • Clasa de protecție IP 67 în conformitate cu DIN EN 60529 : 1992.
  • Combinație inovatoare, brevetată, de balama și încuietoare.
  • Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.
  • Îmbinările profilate sunt complet sudate.
  • Dimensiuni speciale la cerere.
  • Colțuri de stivuire din aluminiu turnat.
  • Mânere de transport ergonomice și confortabile.
  • Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.

Caracteristică:

  • Greutate 12 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
  • Înălțime interioară 580 mm
  • Lungime interioară 750 mm
  • Material aluminiu
  • Volumul 239 l
  • Lățimea exterioară 600 mm
  • Înălțime exterioară 610 mm
  • Lungime exterioară 800 mm