Wytaczadła do obróbki wewnętrznej

Nr art.: 3800099
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISCARTHREAD
Oznaczenie producenta Bohrstangen für die Innenbearbeitung; Gewinde Werzeughalter
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3800099
EAN / GTIN 7291075071665
Numer producenta 3800099
Numer L L24090 87

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Dmin Odcinanie 12 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISCARTHREAD" Zobacz wszystkie