SIL 0010 K11 Internal Threading Bars

Réf.: 3800099
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISCARTHREAD
Référence fabricant Bohrstangen für die Innenbearbeitung; Gewinde Werzeughalter
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 3800099
EAN / GTIN 7291075071665
Réf. fabricant 3800099
Article hors catalogue L24090 87

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12 mm