Alu box K470; IP67; ID: 900x640x450mm

Nr art.: 379725
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V 259 l
Długość zewnętrzna L 950 mm
Szerokość zewnętrzna B 690 mm
Wysokość zewnętrzna H 480 mm
Długość wewnętrzna L1 900 mm
Szerokość wewnętrzna B1 640 mm
wysokość wewnętrzna H1 450 mm
Masa 13,4 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Wodoszczelność tak
Do układania w stosy tak
Liczba skrzynek 1 szt.
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 379725
EAN / GTIN 4003866008377
Numer producenta 379725
Numer L L90010 1289
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości specjalny pojemnik wykonany z aluminium.
  • Bardzo duży zawór wyrównujący ciśnienie.
  • Testowany przez TÜV SÜD.
  • Stopień ochrony IP 67 zgodnie z normą DIN EN 60529: 1992
  • Innowacyjne, opatentowane połączenie zawiasu i zamka.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Rozmiary specjalne na zamówienie.
  • Narożniki sztaplarskie wykonane z odlewu aluminiowego.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.

Cecha szcz.:

  • Waga 13,4 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 900 mm × 640 mm × 450 mm
  • Wysokość wewnętrzna 450 mm
  • Długość wewnętrzna 900 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 259 l
  • Szerokość zewnętrzna 690 mm
  • Wysokość zewnętrzna 480 mm
  • Długość zewnętrzna 950 mm