Caisse alu K470, IP67, DI 900x640x450mm

Réf.: 379725
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 259 l
Dim. ext., L L 950 mm
Dim. ext., l B 690 mm
Dim. ext., H H 480 mm
Dim. int., L L1 900 mm
Dim. int., l B1 640 mm
Dim. int., H H1 450 mm
Poids 13,4 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 2 pc.
Avec couvercle oui
Imperméabilité oui
Possibilité d’empilage oui
Nombre de caisses 1 pc.
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 379725
EAN / GTIN 4003866008377
Réf. fabricant 379725
Article hors catalogue L90010 1289
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
  • Valve d'équilibrage de pression, très grand format
  • Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
  • Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 1992
  • Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
  • Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
  • Joints de profilés intégralement soudés.
  • Tailles spéciales sur demande.
  • Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
  • Poignée de transport ergonomique confort.
  • Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 900 mm × 640 mm × 450 mm
  • Hauteur extérieure 480 mm
  • Hauteur intérieure 450 mm
  • Largeur extérieure 690 mm
  • Longueur extérieure 950 mm
  • Longueur intérieure 900 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 13.4 kg
  • Volume 259 l