Cutie din aluminiu K470; IP67; IM: 900x640x450mm

Cod articol.: 379725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 259 l
Dimensiune exterioară L L 950 mm
Dimensiune exterioară l B 690 mm
Dimensiune exterioară H H 480 mm
Dimensiune interioară L L1 900 mm
Dimensiune interioară l B1 640 mm
Dimensiune interioară H H1 450 mm
Greutate 13,4 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac da
Etanş la apă da
Poate fi stivuit da
Numărul de cutii 1 buc.
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 379725
EAN / GTIN 4003866008377
Număr producător 379725
L-Număr L90010 1289
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • ZARGES K 470 - IP 67: protecție optimizată împotriva apei și a prafului.
  • Recipient special de înaltă calitate din aluminiu.
  • Supapă de egalizare a presiunii foarte mare.
  • Testate de TÜV SÜD.
  • Clasa de protecție IP 67 în conformitate cu DIN EN 60529 : 1992.
  • Combinație inovatoare, brevetată, de balama și încuietoare.
  • Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.
  • Îmbinările profilate sunt complet sudate.
  • Dimensiuni speciale la cerere.
  • Colțuri de stivuire din aluminiu turnat.
  • Mânere de transport ergonomice și confortabile.
  • Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.

Caracteristică:

  • Greutate 13,4 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 900 mm × 640 mm × 450 mm
  • Înălțime interioară 450 mm
  • Lungime interioară 900 mm
  • Material aluminiu
  • Volumul 259 l
  • Lățimea exterioară 690 mm
  • Înălțime exterioară 480 mm
  • Lungime exterioară 950 mm