UNIVERSAL JOINT 3/8″SQ.DR.

Nr art.: 3771
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu przegub Cardana
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 50 mm; 60 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3771
EAN / GTIN 4991644061822
Numer producenta 3771
Numer L L60050 4729
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • UNIVERSAL JOINT 3/8″SQ.DR.