• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3/8″ Cardan universel

Réf.: 3771

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Pour utilisation sur machine non
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Particularité, Carré mâle avec gaine en plastique
Type de produit cardan
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 50 mm; 60 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 3771
EAN / GTIN 4991644061822
Réf. fabricant 3771
Article hors catalogue L60050 4729
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • 3/8″ Cardan universel