łańcuch rolkowy

Nr art.: 376764
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 2 019 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376764
EAN / GTIN 4020772376765
Numer producenta 376764
Numer L L30130 709
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łańcuch rolkowy, łańcuch rolkowy pojedynczy DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Powierzchnia: lśniąco czyste.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 24
  • Wielkość nominalna: 2000
  • L: 2019
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • maksymalna osiągalna
    siła zacisku: 120 kN
  • Masa: 14100 g