Lanț cu role

Cod articol.: 376764
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lanţ
Lungimea lanțului 2.019 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 376764
EAN / GTIN 4020772376765
Număr producător 376764
L-Număr L30130 709
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Lanț cu role, lanț cu role unice din 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Suprafaţă: fier de călcat luminos.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 24
  • Dimensiune nominală: 2000
  • L: 2019
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • maxim realizabil
    Forţa de strângere: 120kN
  • Greutate: 14100 g