Valjčna veriga

Št. art.: 376764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Veriga
Dolžina verige 2.019 mm
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376764
EAN/GTIN 4020772376765
Številka proizvajalca 376764
L-število L30130 709
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Valjčna veriga, enovaljna veriga DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Površina: svetlo železo.

Lastnosti:

  • Velikost: 24
  • Nazivna velikost: 2000
  • L: 2019
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • maks. dosegljiv
    Vpenjalna sila: 120kN
  • Masa: 14100 g