{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdkraft min. | 25.000 N | |
| Spændeafstand | 75 mm | |
| Diameter, hul | 10,3 mm | |
| Gevind | M12 | |
| Gevindlængde | 50 mm | |
| Produkttype | stødstangsspænder | |
| Længde, grundlegeme | 196 mm | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Længde i alt | 355 mm | |
| Bredde i alt | 78 mm | |
| Højde i alt | 285 mm | |
| Materiale | sejhærdet stål; tempergods | |
| Vægt | 4,28 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 376760 7 | |
| EAN/GTIN | 4020772092665 | |
| Producentnummer | 92668 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |