{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0
|
|
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min |
8 mm
|
|
| Min. siła mocowania F |
230 N
|
|
| maks. siła mocowania F |
380 N
|
|
| Średnica otworu |
4,3 mm
|
|
| Min. rozstaw otworów k |
11,2 mm
|
|
| Maks. rozstaw otworów k |
16 mm
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF M |
M4
|
|
| Rodzaj produktu |
Dociski poziome szybkomocujące
|
|
| Wysokość korpusu H3 |
17 mm
|
|
| Z otworem |
tak
|
|
| Ze śrubą / z gwintem |
tak
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Długość całkowita L |
77 mm
|
|
| Wysokość całkowita H |
17 mm
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 376625 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197229908 | |
| Numer producenta | 376625 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |